Uchwyt wielokablowy KSH 660
Uchwyt wielokablowy KSH 660
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał pałąka kłódki | Poliamid – PA |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Materiał gwoździa | Stal, specjalnie hartowana |
Powierzchnia gwoździa | Ocynkowane |
Typ kabla | NYM 3 x 1,5 mm² |
Ilość drutów | 40 |
Konstrukcja | Podwójny |
Długość x szerokość x wysokość (LxBxH) | 218 x 19 x 58 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |
Długość wałka | 47 mm |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 80 °C |
Średnica wałka | 3,7 mm |