Uchwyt na puszki
Uchwyt puszek z tworzywa sztucznego
UCHWYT NA SPRAY-E 300-400ML -DH1
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do przechowywania puszek aerozolowych o pojemności 300–400 ml
- Tworzywo sztuczne
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DH1 |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 150 mm |
Głębokość | 65 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,070 kg |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Czerwony |