Uchwyt na pojemniki z aluminium
Uchwyt puszek z aluminium
DOHALT-FZG-DH5-WANDMONTAGE
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do przechowywania do pięciu pojemników aerozolowych
- W zestawie materiały mocujące
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | DH5 |
Szerokość | 350 mm |
Wysokość | 121 mm |
Głębokość | 72 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,326 kg |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Aluminium |