Uchwyt na butelki z dozownikiem
Uchwyt na butelki z dozownikiem
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania do trzech butelek z dozownikiem o maks. średnicy 100 mm każda
- Wykonanie z anodowanego aluminium
- W zestawie materiały mocujące
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 350 mm |
Wysokość | 120 mm |
Głębokość | 110 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,444 kg |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Srebrny aluminiowy |