Uchwyt Do ekspozycji zestawów
Kątownik montażowy do płyt adaptera ORSY
PARA UCHWYTÓW DO-DISPLAY-RAL9005
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Stały i prawidłowy montaż do ekspozycji zestawów na kwadratowych płytach perforowanych.
- Możliwość elastycznej ekspozycji zestawów na różnych wersjach kwadratowych płyt perforowanych (np. na płytach adaptera ORSY®).
- Dobrze zorganizowane zarządzanie zapasami artykułów w poszczególnych zestawach.
Materiały dodatkowe(X)
Dwa adaptery są przymocowane do kwadratowej płyty perforowanej za pomocą odpowiednich zacisków. Zestaw można następnie wkręcić za pomocą dwóch płytek adaptera.
Szerokość | 48 mm |
Głębokość | 14 mm |
Wysokość | 251 mm |
Kolor | Czarny głęboki RAL 9005 |
SCR-PANHD-ISO7049-C-Z2-(A2K)-3,5X9,5