Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Uç ürün gamı

Uç kutusu C 6.3 (1/4) paslanmaz çelik 10 parça
BİTS UÇ SETİ-1/4''PASLNMZ.ÇELİK İÇİN-10P

Ürün no. 0614250510

EAN 4056807743448

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Uç ürün gamı

Ürün no. 0614250510
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
10 parça. 8 farklı 1/4 inç uç ve paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu.

Dış kaynaklı paslanma olmaz


Uçlar paslanmaz çelikten yapılmıştır ve vakumlu buzla sertleştirilmiştir.



Hızlı uç değişimi


Paslanmaz çelik çabuk değiştirme tutuculu yüksek kaliteli 1/4 inç burulma uçları



Kolay uç çıkarma


Yatırma işlevli uç kutusu



İçerik:


  • 1 adet TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30

  • 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2

  • 1 adet vidalama adaptörü 50 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

C 6,3 (1/4 inç)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

10 ADET

Uzunluk

62 mm

Genişlik

117 mm

Yükseklik

15 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler