Uç kutusu, boyut 2 17 parça
Uç kt. RW C 6.3 (1/4), bits tutuculu set 1, 17 prç
BİTS UÇ SETİ RW-10/20/30/40-17 PARÇA
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mobil ve değiştirilebilir uç çubukları
- Uç çubukları, tek tek uç çubuklarını kullanım yerine götürmek veya uç kutularını tek tek donatmak için kutudan çıkarılabilir
- Uç çubukları dar bir tornavida ile kutudan kolayca çıkarılabilir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Uçlar, uç çubuğuna güvenli şekilde oturur ve düşmez
- Hareketli uç çubuğu sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenen uç boyutunun kolay tanımlanması
- Kapaktaki ve uçtaki renk kodu sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır
Her zaman elinizin altında
- Uç kutusu, pratik klipsle bir kayışa takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Würth modüler sistem boyutundaki kompakt boyutlar, ör. Würth sistem kasasında veya takım arabasındaki çekmecelerde, diğer ORSY ürünleriyle mükemmel depolama sağlar
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/4 inç |
Uç tipi | RW |
Uzunluk | 86 mm |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 42 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 17 ADET |
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM