Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Uç kutusu AW C 6.3 (1/4) 11 parça

Uç kutusu AW C 6.3 (1/4) 11 parça

Ürün no. 061425041

EAN 4038898527329

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Uç kutusu AW C 6.3 (1/4) 11 parça

Ürün no. 061425041
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
Assortment with all conventional bits in a practical and robust plastic box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

C 6,3 (1/4 inç)

Uç tipi

AW

Uzunluk

132 mm

Genişlik

69 mm

Yükseklik

18 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

11 ADET

Uç kutusu AW C 6.3 (1/4) 11 parça dahil:
4 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW20-25MM

Açıklama:
AW20; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 4 x
1 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW25 1/4

Açıklama:
AW25; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
3 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW30-25MM

Açıklama:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 3 x
2 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW40 1/4

Açıklama:
AW40; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
Bits uç adaptörü,E 6,3(1/4),mıknatıslı,kend.ayarlı

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-MAGN-ADJUST-1/4

Açıklama: Self-adjusting, 1/4" automatic holder for safe and efficient working
Miktar: 1 x