Üç kilitli karabina Maksimum güvenlik için üç kilitli kapak
Üç kilitli karabina
CARBN-F.FALLPROT-(AL)-TRILOCK
Ürün no. 0899032925
EAN 4050641840196
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
EN standardı | 362, 12275 |
Maks. ağız genişliği | 23 mm |
Uzunluk | 112 mm |
Genişlik | 78 mm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 6 kN |
Breaking load Vertical | 24 kN |