Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Uç çubukları 8 parça

Uç çubuğu RW C 6.3 (1/4) set 1, 8 parça
BİTS UÇ SETİ-RW-10/20/30/40-8P

Ürün no. 0614400010

EAN 4062856828593

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Uç çubukları 8 parça

Ürün no. 0614400010
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
RW 10, 20, 30 ve 40 uç ile donatılmış uç çubuğu. ORSY® sistem uç kutusu boyutu 2, 3 ve 4 için uygundur

Değiştirilebilir uç çubukları


  • Uç çubuğu, özelleştirilmiş uygun uç kutularının yapılandırması için uygundur


Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma


  • Uçlar, uç çubuğuna güvenli şekilde oturur ve düşmez


İstenen uç boyutunun kolay tanımlanması


  • Uç üzerindeki renk kodu sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır


ORSY® sistemi


  • Würth modüler sistem boyutundaki kompakt boyutlar, ör. Würth sistem kasasında veya takım arabasındaki çekmecelerde, diğer ORSY ürünleriyle mükemmel depolama sağlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

RW

Uzunluk

75 mm

Genişlik

15 mm

Yükseklik

30 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Uç çubukları 8  dahil:
1 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Açıklama:
RW40; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
2 x
RW® uç

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

Açıklama:
RW10; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 2 x
4 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 4 x
1 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW30-SARI-1/4ZO-25MM

Açıklama:
RW30; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder