Überwurfnippel
Überwurfnippel aus Messing
UEBRWURFNPL-MS-DN20-AG-G1ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Direkter Anschluss an ein Innengewinde, dadurch kein Doppelnippel mehr erforderlich
- Nur eine Verschraubung pro Verbindung, dadurch höhere Sicherheit und Einsparung einer Überwurfmutter und einer Dichtung
Datenblätter(X)
Zum Verbinden zweier Edelstahlwellrohrleitungen
Zum Anschluss an Innengewinde
Die Montage erfolgt wie bei einer Überwurfmutter, d.h. Überwurfnippel über das Rohr schieben, Rohr stauchen, Dichtung dazwischen und verschrauben.
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Anschlussgewinde | AG G 1 Zoll |
Nennweite DN | DN 20 |
Innendurchmesser | 25,4 mm |
Schlüsselweite (SW) | 36 mm |
Länge | 23 mm |