Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen
Überwurfmutter Kälte/Klima
MU-UEBRWURF-MS58-SW27-16MM-7/8UNF
Art.-Nr. 0868592016
EAN 4099618868528
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hergestellt aus hochwertigem warmgepresstem Messing für ein dichtes Gefüge und eine gleichmäßige Oberfläche
- Ideal für Kälte- und Klimaanwendungen, da sie eine zuverlässige Verbindung gewährleisten
- Einfach zu installieren und bietet eine sichere Abdichtung
Datenblätter(X)
Werkstoff | Messing CW617N |
Anschlussgewinde | 7/8 Zoll UNF, 5/8 Zoll SAE |
Außendurchmesser Rohr | 16 mm |
Außendurchmesser Rohr 2 | 5/8 in |
Bohrungsdurchmesser | 16,2 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |