Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

Überwurfmutter Kälte/Klima
MU-UEBRWURF-MS58-SW27-12MM-7/8UNF

Art.-Nr. 0868594012

EAN 4099618868566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Überwurfmutter für Kälte- und Klimaanwendungen

Art.-Nr. 0868594012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus warmgepresstem Messing
  • Hergestellt aus hochwertigem warmgepresstem Messing für ein dichtes Gefüge und eine gleichmäßige Oberfläche

  • Ideal für Kälte- und Klimaanwendungen, da sie eine zuverlässige Verbindung gewährleisten

  • Einfach zu installieren und bietet eine sichere Abdichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing CW617N

Anschlussgewinde

7/8 Zoll UNF, 5/8 Zoll SAE

Außendurchmesser Rohr

12 mm

Bohrungsdurchmesser

12,2 mm

Schlüsselweite

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen