Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Überwurfmutter für Druckluft-Bremsanlagen

Überwurfmutter
MU-UEBRWURF-(A2K)-M16X1,5-D10MM

Art.-Nr. 0884241016

EAN 4011231814232

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Überwurfmutter für Druckluft-Bremsanlagen

Art.-Nr. 0884241016

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

10 mm

Anschlussgewinde (M)

M16 x 1,5

Anschlussart

Steck

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen