Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Überwurfmutter Druckluft

Druckluft Überwurfmutter
MU-UEBRWURF-DL-REGWD-6KT-G1/2ZO

Art.-Nr. 069951612

EAN 4011231612234

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Überwurfmutter Druckluft

Art.-Nr. 069951612

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Schlauchtülle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss (A)

G 1/2 Zoll IG

Länge (L)

16 mm

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen