Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergangskupplung mit Überwurfmutter METALOPRESS ECONOMY

UEBRGKUPPL-15-G1/2-METALOPRESS-ECO

Art.-Nr. 0878943050

EAN 4068362559648

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergangskupplung mit Überwurfmutter METALOPRESS ECONOMY

Art.-Nr. 0878943050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Heizungsinstallationen
  • Ideal für Heizungsinstallationen

  • Es bietet Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • M-Presskontur: Einfache und schnelle Montage der Pressfittings

  • O-Ringe aus EPDM KTW-geprüft

  • Ausführungen zur Verbindung von Edelstahlrohr und Gewindeanschlüssen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen