Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergang mit Verschraubung Eurokonus

PRINETO Übergang Eurokonus mit Hülse
UEBRG-PRINETO-M.HUE-14-(V EURO)

Art.-Nr. 0878343329

EAN 4099618586316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergang mit Verschraubung Eurokonus

Art.-Nr. 0878343329

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum direkten Anschluss von Flächenheizrohren und Stabil-Rohren an Eurokonus 3/4" Außengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

14 mm

Anschlussgewinde

IG 3/4 Zoll Eurokonus

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Messing

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

20 mm

Farbe

Nickelfarben

Länge (i)

34 mm

Produktgewicht (per Stück)

77,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

PRINETO SCHIEBEHÜLSE 14 (VE 100 STK.)

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.