Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergang Außengewinde METALOPRESS

Übergang Außengewinde METALOPRESS
UEBRG-42-R1 1/4-METALOPRESS

Art.-Nr. 0878141580

EAN 4099618543869

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergang Außengewinde METALOPRESS

Art.-Nr. 0878141580

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
  • Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • DVGW-geprüft und -zugelassen

  • Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)

  • O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)

  • Ausführungen zur Verbindung von Edelstahlrohr und Gewindeanschlüssen
Hinweis

Version ''RP'' mit Innengewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

42 mm

Anschlussgewinde 2

1 1/4 Zoll

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen