Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Übergang Außengewinde METALOPRESS ECONOMY

Übergang Außengewinde METALOPRESS ECONOMY
UEBRG-22-R1-METALOPRESS-ECO
METALOPRESS

Art.-Nr. 0878941270

EAN 4068362559266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Übergang Außengewinde METALOPRESS ECONOMY

Art.-Nr. 0878941270

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Korrosionsbeständiges Edelstahlrohrsystem für Heizungsinstallationen
  • Ideal für Heizungsinstallationen

  • Es bietet Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer

  • M-Presskontur: Einfache und schnelle Montage der Pressfittings

  • O-Ringe aus EPDM KTW-geprüft

  • Ausführungen zur Verbindung von Edelstahlrohr und Gewindeanschlüssen
Hinweis

Version ''RP'' mit Innengewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen