Überfalle mit Ösenplatte
Überfalle Stahl verzinkt
UEBRFALLE-ST-(ZN)-BLAU-105X35MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schenkellänge | 105 mm |
Breite | 35 mm |
Ösenplattenlänge | 35 mm |
Ösenplattenbreite | 34 mm |
Ösenplattenhöhe | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!