UV-ragasztószalag, Fekete
Ragasztószalag, UV, fekete
RAGASZTÓSZALAG-FEKETE-50MMX25MX0,19MM
Cikksz. 0874100350
EAN 4038898719601
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Vízálló
- Időjárás- és UV-álló
Adatlapok(X)
Hordozóanyag | Alumíniumfólia |
Vastagság | 0,19 mm |
Szín | Fekete |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 25 m |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 150 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
UV állóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |