UV-lekkasjesøkeradditiv, Basic
A/C-UV-lekkasjedetektor Basic
UV SPORSTOFF FLASKE 240 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tilstrekkelig for 32 anvendelser for en bil eller 16 anvendelser for et nyttekjøretøy
- Kompatibelt med PAG og esterolje
- Høy andel fluorescerende ingredienser
- Skader ikke O-ringer og tetninger
Dataark(X)
For pålitelig deteksjon av lekkasjer og mikrolekkasjer i R134a- og R1234yf-AC-systemer. Kan brukes i AC-systemer med elektriske kompressorer (hybride, start/stopp, el-kjøretøyer).
Innhold | 240 ml |
Vekt av innhold | 121,91 g |
Kjemisk base | Polyolester olje |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,92 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Min. flammepunkt | 221 °C |
Viskositet/konsistens | Væske |
Kokepunkt | 200 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.