Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

UV-Putz-Masker HDPE

Abdeckfolie Putz-Masker UV
ABDEFOL-KLEBSTRFN-UV-PUTZ-160CMX15M

Art.-Nr. 0992415160

EAN 4062856630523

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
UV-Putz-Masker HDPE

Art.-Nr. 0992415160
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
Reißfeste, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem breiten UV-beständigen PE-beschichteten Gewebeabdeckband zur Innen- und Außenanwendung
  • UV-beständig

  • Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen

  • 30 mm breites Gewebeklebekante mit Naturkautschukkleber und 25µ HDPE-Schutzfolie

  • Wasser- und Lösemittelbeständig

  • Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich

  • Sehr gute Klebekraft, auch wenn mal Farbe oder Putz auf die Folie fällt
Hinweis
  • Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.

  • Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Verputzer- und Malerarbeiten sowie bei der Fassadenreinigung verwendet werden. Auch beim Fensterschutz im Innen- und Außenbereich bietet das Produkt eine zeitsparende Alternative gegenüber herkömmlichen, vollflächig klebenden Schutzfolien.

Anleitung

Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.


Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten

Trägermaterial des Klebebandes

PE-beschichtetes Gewebe

Klebstoffbasis

Naturkautschuk

Farbe

Grün, Transparent (Folienmaterial)

Rollenlänge

15 m

Breite (aufgeklappt)

160 cm

Folienstärke

25 µm

Klebebandstärke

300 µm

Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit)

1 N/mm

Reißdehnung

15 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 50 °C

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

3 Wochen, bei Freibewitterung

Beständigkeit gegen

Witterung

Einsatzdauer max.

3 Wochen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Folienmesser mit spezial-beschichteter Klinge

FOLMESS-F.LKSHTZFOL

Das Folienmesser ist mit einer spezial-beschichteten Klinge ausgestattet die eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeiten gewährleistet
x 5 St.