UV-Lampe

UV-Lampe für Scheibenreparatur
LAMP-UV-SHBREP-KABEL-220VOLT

Art.-Nr. 08916334

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

UV-Lampe

Art.-Nr. 08916334
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
Für den Einsatz bei der Scheibenreparatur
  • Ermöglicht eine schnelle und sichere Aushärtung der Reparaturharze bei der Steinschlagreparatur von Windschutzscheiben.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Energieversorgung

Kabel

Leistung

6 W

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

230 V/AC