UV-Falt-Masker HDPE
Abdeckfolie Falt-Masker UV mit Klebestreifen
ABDEFOL-KLEBSTRFN-UV-266CMX17M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
UV-beständig
Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
Randklebende HDPE-Folie
- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen
Gutes Anhaften der Farbe
Durch die Prägung der Folie wird ein Ablaufen der Farbe verhindert.
Zusätzliches Fixieren entfällt
Die Folie schmiegt sich durch die statische Aufladung selbst an den Untergrund an.
Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten eingesetzt werden.
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
Trägermaterial des Klebebandes | PE-beschichtetes Gewebe |
Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Farbe | Blau (Trägermaterial) |
Rollenlänge | 17 m |
Breite (aufgeklappt) | 266 cm |
Folienstärke | 0,01 mm |
Klebebandstärke | 0,31 mm |
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 3.5 N/cm |
Reißdehnung | 9 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 50 °C |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Einsatzdauer max. | 3 Wochen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |