Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur

UV-Akku-LED-Lampe für Scheibenreparatur
LAMP-UV-SHBREP-LED-AKKU

Art.-Nr. 0891458020

EAN 4099618219115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur

Art.-Nr. 0891458020
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
Leistungsstarke UV-LED Lampe für die schnelle Aushärtung von Reparaturharz
  • Nach dem Aushärtevorgang von etwa 90 Sekunden wird sie durch einen Timer selbstständig ausgeschaltet

  • Eine Akkuladung ist ausreichend für ca. 35 Reparaturen

  • Ein Betrieb direkt über das Netzteil ist ebenfalls gegeben
Hinweis

Eine UV-Schutzbrille is bei der Benutzung der UV-LED Lampe unter allen Umständen zu tragen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Energieversorgung

Akku

Leistung

9 W

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung

14 V/DC

Länge

160 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Transformator 230V/12V

TRAFO-F.SHBREP

Transformator 230V/12V für Scheibenreparaturset