UV-Akku-LED Lampe für die Scheibenreparatur
UV-Akku-LED-Lampe für Scheibenreparatur
LAMP-UV-SHBREP-LED-AKKU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nach dem Aushärtevorgang von etwa 90 Sekunden wird sie durch einen Timer selbstständig ausgeschaltet
- Eine Akkuladung ist ausreichend für ca. 35 Reparaturen
- Ein Betrieb direkt über das Netzteil ist ebenfalls gegeben
Eine UV-Schutzbrille is bei der Benutzung der UV-LED Lampe unter allen Umständen zu tragen!
Datenblätter(X)
Energieversorgung | Akku |
Leistung | 9 W |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung | 14 V/DC |
Länge | 160 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!