Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

USTLBOCK-BLITZ-ST-75-M

Unterstellbock ST7,5M
USTLBOCK-BLITZ-ST-75-M

Art.-Nr. 9501017292
EAN 4099618415685

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

7500 kg

Höhe min.

1330 nm

Höhe max.

2030 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Grau
RAL-, Sonder- und metallic Farbtöne

Grundflächenbreite

886 mm

Grundflächenlänge

886 mm

Produktgewicht (per Stück)

68 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen