USTLBOCK-BLITZ-ST-75-M
Unterstellbock ST7,5M
USTLBOCK-BLITZ-ST-75-M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 7500 kg |
Höhe min. | 1330 nm |
Höhe max. | 2030 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Grau |
Grundflächenbreite | 886 mm |
Grundflächenlänge | 886 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 68 kg |