USTLBOCK-BLITZ-ST-100-M
Unterstellbock ST100M
USTLBOCK-BLITZ-ST-100-M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Traglast | 10000 kg |
Höhe min. | 1235 mm |
Höhe max. | 2040 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Grau |
Grundflächenbreite | 885 mm |
Grundflächenlänge | 885 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 79 kg |