Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

USB Daten- und Ladekabel

Daten- und Ladekabel, Lightning Nylon USB
LADEKBL-F.LGHTNG-NYL-200CM

Art.-Nr. 0837900108
EAN 4062856201426

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
  • Schnellladefunktion

  • Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kompatibel mit iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad min 4, iPad Air 2, iPad mini 3, Pad Air, iPad min 2, i Pad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (6th generation).

Länge

2 m

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen