USB-C double socket 12 V
USB-C double socket 12 V
Ürün no. 0976521420
EAN 4099618763649
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 37 mm |
Genişlik | 37 mm |
Yükseklik | 22 mm |
Montaj çapı | 35 mm |
Bağlantı sayısı | 2 ADET |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Kablo uzunluğu | 1800 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!