USB-C double socket 12 V
USB-C double socket 12 V
Cikksz. 0976521420
EAN 4099618763649
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 37 mm |
Szélesség | 37 mm |
Magasság | 22 mm |
Szerelési átmérő | 35 mm |
Csatlakozók száma | 2 darab |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!