UP-Zweikammer-Elektronik-Dose luftdicht Standard
Unterputz Zweikammer-Elektronik-Dose luftdicht
GERDO-UP-ELECTRONIC-LUFTDICHT-H67/D60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928529.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928531.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vier Schraubdome inkl. zwei Geräteschrauben
- EN 20 Einführungen
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
Kompatibel mit UP-Gerätedosen/-Geräte-Verbindungsdosen luftdicht Standard Art.-Nr. 0975010441, 0975010443
Datenblätter(X)
Höhe | 67 mm |
Länge x Breite | 150 x 79 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 3 EN 16, 12 + 1 EN 20 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!