Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

UP-Zweikammer-Elektronik-Dose luftdicht Standard

Unterputz Zweikammer-Elektronik-Dose luftdicht
GERDO-UP-ELECTRONIC-LUFTDICHT-H67/D60MM

Art.-Nr. 0975010440
EAN 4058794742510
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
Bietet Platz für zusätzliche elektronische Komponenten (EIB-Aktoren, Funksteuerungselemente, etc.)
  • Vier Schraubdome inkl. zwei Geräteschrauben

  • EN 20 Einführungen

  • Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
Hinweis

Kompatibel mit UP-Gerätedosen/-Geräte-Verbindungsdosen luftdicht Standard Art.-Nr. 0975010441, 0975010443

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

67 mm

Länge x Breite

150 x 79 mm

Einbaudurchmesser (Ø)

60 mm

Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen

3 EN 16, 12 + 1 EN 20

Flammwidrig

650 °C

Schutzart IP

IP 20

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Durchmesser (Ø)

60 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X15

ELMO
Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X25

ELMO
Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X40

ELMO
Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschrauben-Box

GERSHRB-F.UP-SEKPF-SZ-Z2-(P2E)-300STK

ELMO
Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
x 1 St.
Putzausgleichsring

PUAUSGLRG-F.UP-H12MM/D60MM

Zum Ausgleich zu tief sitzender UP-Gerätedosen
x 50 St.
Putzausgleichsring

PUAUSGLRG-F.UP-H24MM/D60MM

Zum Ausgleich zu tief sitzender UP-Gerätedosen
x 25 St.
Putz-/Signaldeckel

PUDECKL-F.UP-D60MM

Wiederverwendbar
x 50 St.
Federdeckel mit bruchsicherer Feder

FEDDECKL-(F.GERDO-UP)-D60MM

x 100 St.
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken

UNISHRDECKL-VDE-F.UP-D92MM

x 50 St.
Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-(A3K)-3,2X15

Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-(A3K)-3,2X25

Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-(A3K)-3,2X40