UP-Verbindungskasten
ABZWKAST-UP-VDE-87X87X50MM
Art.-Nr. 0975010301
EAN 4024835038720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 87 x 87 x 50 mm |
Drahtquerschnitt max. | 4 mm² |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 8 + 2 EN 20 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Werkstoff | PS - Polystyrol |