UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen
Unterputz-Gerätedose luftdicht zum Schäumen
GERDO-UP-VDE-LUFTDICHT-H48MM/D75MM
Art.-Nr. 0975010551
EAN 4099618988103
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Größeres Installationsvolumen (+30 %) gegenüber herkömmlichen Gerätedosen
- Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen bringt ca. 50 % Zeitersparnis
- Zusätzliche Zeitersparnis durch seitenneutrale Kombination im 71 mm Normabstand
- Geringerer, gleichmäßigerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem
- 4 x 3 Schraubdome zur einfacheren Geräteausrichtung
- 2 Spreizkrallenfelder
- Ausbrechbarer Trennsteg ermöglicht einen einfachen Einbau bereits vorkonfektionierter Gerätekombinationen
- Tiefenanschlag zur Sicherstellung der Mindestputzstärke
- In Verbindung mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Pistolenschäumen geeignet
- Made in Germany
Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.
Datenblätter(X)
- Für luftdichte Unterputz-Installationen: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert
- Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung
- Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
Höhe | 48 mm |
Länge x Breite | 75 x 75 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 82 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 8 EN 25, 2 Leitungen <= 12 mm |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | Polypropylen/Thermoplastische Elastomere |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!