Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht zum Klemmen/Schäumen

UP-Geräteverbindungsdose luftdicht zum Schäumen
GERVERBDO-UP-VDE-LUFTDICHT-H69MM/D75MM

Art.-Nr. 0975010553

EAN 4099618988110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht zum Klemmen/Schäumen

Art.-Nr. 0975010553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

3-in-1-System: Schnellfixierung für die Montage ohne Gips, zusätzliche Montage mittels Schaum oder Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
  • Größeres Installationsvolumen (+30 %) gegenüber herkömmlichen Gerätedosen

  • Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen bringt eine Zeitersparnis von ca. 50 %

  • Zusätzliche Zeitersparnis durch seitenneutrale Kombination im 71 mm Normabstand

  • Geringerer, gleichmäßigerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem

  • 4 x 3 Schraubdome zur einfacheren Geräteausrichtung

  • 2 Spreizkrallenfelder

  • Ausbrechbarer Trennsteg ermöglicht einen einfachen Einbau bereits vorkonfektionierter Gerätekombinationen

  • Tiefenanschlag zur Sicherstellung der Mindestputzstärke

  • In Verbindung mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Pistolenschäumen geeignet

  • Made in Germany
Hinweis

Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für luftdichte Unterputz-Installationen: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert

  • Für alle gängigen Steine wie Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbeton, Hochlochziegel mit und ohne Füllung

  • Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Ausführung

Ohne Geräteschrauben

Höhe

69 mm

Länge x Breite

75 x 75 mm

Einbaudurchmesser (Ø)

82 mm

Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen

8 EN 25, 10 Leitungen <= 12 mm

Flammwidrig

650 °C

Schutzart IP

IP 30

Werkstoff

Polypropylen/Thermoplastische Elastomere

Halogenfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diamant-Dosensenker U90-S

DOSER-DIA-U90S-D82MM-AL70MM

Extrem vielseitiger Premium-Dosensenker mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und hoher Standzeit sowie Anschlussgewinde M16 und Lochdeckel für Staubabsaugung
x 1 St.
Diamant-Dosensenker U90

DOSER-DIA-U90-D82MM-AL70MM

Extrem vielseitiger Premium-Dosensenker mit sehr hoher Bohrgeschwindigkeit und hoher Standzeit sowie Anschlussgewinde M16
x 1 St.
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X15

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X20

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X25

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschraube

GERSHR-F.UP-SEKPF-SZ-Z1-(P2E)-3,2X40

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
ELMO® Geräteschrauben-Box

GERSHRB-F.UP-SEKPF-SZ-Z2-(P2E)-300STK

Antrieb: Kombi-PZ mit Schlitz
x 1 St.
Putzausgleichsring für UP-Gerätedosen zum Schäumen

PUAUSGLRG-F.UP-H10-25MM/D75MM

Stufenlos einstellbar (10-25 mm)
x 10 St.
Putz-/Signaldeckel für UP-Gerätedosen zum Schäumen

PUDECKL-F.UP-D75MM

Wiederverwendbarer Deckel zum Schutz des Doseninneren, der Schraubdome und der Geräteschraubenköpfe beim Verputzen
x 40 St.
Universal-VDE-Schraubdeckel mit zentralem Auslass für Leuchtenhaken

UNISHRDECKL-VDE-F.UP-D92MM

x 50 St.
Federdeckel mit bruchsicherer Feder

FEDDECKL-(F.GERDO-UP)-D70MM

x 100 St.