UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht Standard
Unterputz-Geräteverbindungsdose luftdicht
GERVERBDO-UP-VDE-LUFTDICHT-H65MM/D60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vier Schraubdome
- EN 20 und EN 25 Einführungen
- Luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
Datenblätter(X)
Höhe | 65 mm |
Einbaudurchmesser (Ø) | 60 mm |
Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen | 2 EN 20, 4 EN 25 |
Flammwidrig | 650 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!