Sealing compound MULTI
Sealing compound MULTI
UNISEAL-SEALING-COMPOUND-MULTI
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Metacrilato |
Cor | Amarelo fluorescente |
Densidade | 1,09 g/cm³ |
Viscosidade mín./máx. 1 | 20,000-40,000 mPas |
Capacidade máx. de enchimento de folgas | 0,35 mm |
Resistência inicial mín./máx. | 5-15 min |
Resistência final mín./máx. | 12 h-24 h |
Resistência funcional mín./máx. | 3-6 h |
Binário mín./máx. de arranque | 25-35 Nm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 35 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e sem formação de gelo, no recipiente original vedado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!