Überwurfschraube für Fließfett-Zentralschmieranlagen
Überwurfschraube für Fließfettzentralschmieranla.
ARM-ZSA-UEBRWURFSHR-D4-M8X1
Art.-Nr. 0884604612
EAN 4063274827168
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sind in Verbindung mit einem Kegelring zu verwenden
Datenblätter(X)
Zum Anschluss einer Leitung an Anschlussstücke
![]() | |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M8 x 1 |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Werkstoff | Messing |