Übergangssteckvorrichtung CEE mit Phasenwender
Adapter CEE Übergangssteckvorrichtung 400 V
ADAPT-CEE-(16A-PHSWEND)-(32A-KUPPL)-5PLG
Art.-Nr. 0969780001
EAN 4053479481784
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eingang: CEE-Phasenwender 16 A, 5P, 400 V
- Ausgang: CEE-Dose 32 A, 5P, 400 V
- Vernickelte Kontakte
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Anzahl Anschlüsse | 2 STK |
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 400 V/AC |
Farbe | Grau, Rot |
Schutzart IP | IP 44 |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Kontakte | Messing vernickelt |
Länge x Breite x Höhe | 300 x 92 x 103 mm |