Überfalle mit Ösenplatte
UEBRFALLE-ST-(ZN)-85X35MM
Art.-Nr. 0688401604
EAN 4048539641840
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schenkellänge (A) | 85 mm |
Breite (B) | 35 mm |
Ösenplattenlänge | 35 mm |
Ösenplattenbreite | 34 mm |
Ösenplattenhöhe | 25 mm |