Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

UB submersible pump

UB submersible pump

Cod. art. 099370290

EAN 4056807802558

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
UB submersible pump

Cod. art. 099370290
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
Robust, reliable submersible waste water pump with mounted float switch
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Quantità trasportata max

283,33 l/min

Altezza di mandata max

9 m

Peso dispositivo

13,5 kg

Accoppiatore di collegamento

Storz C

Lunghezza cavo

10 m

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 40 °C

Livello residuo dell'acqua

90 mm

Granulosità max

10 mm