UB submersible pump
UB submersible pump
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. přiváděné množství | 283.33 l/min |
Max. dodací výška | 9 m |
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Jmenovitý proud | 3.9 A |
Výkon motoru | 0.83 kW |
Hmotnost stroje | 13,5 kg |
Spojovací závit | 1 1/2 |
Připojovací spojka | Storz C |
Délka kabelu | 10 m |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 40 °C |
Výška zbytkové vody | 90 mm |
Max. zrnitost | 10 mm |