U-konzol, állítható
U-konzol, állítható
Cikksz. 0693012115
EAN 4056807790428
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min. görgőszélesség | 400 mm |
Max. görgőszélesség | 600 mm |
Huzalátmérő | 8 mm |
Hosszúság | 310 mm |
Szélesség | 425 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!