U-klips, type 4
U-klips, type 4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. festetykkelse | 1-1,5 mm |
Armens avstand | 2 mm |
Klammerbredde | 13 mm |
Stabelhøyde | 8,5 mm |
Materialtykkelse | 0,4 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 9616796 |