U-klips, type 1
U-klips, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. festetykkelse | 2,75-3 mm |
Armens avstand | 3,2 mm |
Klammerbredde | 10 mm |
Stabelhøyde | 9 mm |
Materialtykkelse | 0,4 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Fosfatert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 2322200, N90323501 |