U-Klammer Typ 1
U-Klammer Typ 1
KLR-U-OPEL-KLAMMER-SITZPOLSTER-(PHO)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Montage durch einfaches Aufstecken
- Handmontage möglich
- Kein zusätzliches Bohren oder Schrauben
Datenblätter(X)
Verbindung zweier Komponenten, z. B. Zierleisten, Profilen, Verkleidungen, etc.
Befestigungsdicke min./max. | 2,75-3 mm |
Abstand Schenkel | 3,2 mm |
Klammerbreite | 10 mm |
Klammerhöhe | 9 mm |
Materialstärke | 0,4 mm |
Werkstoff | Federstahl CK 67 |
Oberfläche | Phosphatiert |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 2322200, N90323501 |