U-Führung für Führungslager
U-Führung für Führungslager
U-FHRG-F.FHRGLGR-TZN-150X25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Datenblätter(X)
Länge (L1) | 150 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Auflagehöhe (k) | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 942 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |